Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Elkron impianti allarme, sistemi di sicurezza
Cod. Rexel
EK80KT3N00111
Cod. Produttore
80KT3N00111
Cod. EAN
8034034445645

Informazioni di prodotto

Kit sicurezza, centrale MP500/4N con tastiera
Kit sicurezza, centrale MP500/4N con tastiera

profondità

366 mm

larghezza

161 mm

altezza

287 mm

interfaccia esterna

alimentazione elettrica d’emergenza integrata

con alimentatore

collegamento radio

adatto a bus

tensione d’esercizio

230 V

memoria di eventi

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

2

numero di gruppi di sabotaggio

1

numero di gruppi di segnalazione

4

Produttore

KIT ANTINTRUSIONE MP500/4N