Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EXEK02
Cod. Produttore
EK02
Cod. EAN
8013406227874

Informazioni di prodotto

Kit ACTO 600D scorrevoli 24V 600kg

Documentazione tecnica

Kit ACTO 600D per cancelli scorrevoli fino a 600 kg. Contiene: 1 ESM2 attuatore ACTO 600D elettromeccanico irreversibile 24 V, 1 ELA5 lampeggiante LED 12/24 V con antenna integrata, 1 ETRN2 radiocomando a 2 canali rolling code 433 MHz, 1 EFA1 coppia di fotocellule orientabili 180°, 1 EDS1 selettore a chiave da parete in alluminio, 1 ZX20 cartello segnaletico, 1 ZX16 piastra di fissaggio

tensione di alimentazione AC

230 V

peso max. del cancello

600 kg

frequenza del radioricevitore

433 MHz

con radioricevitore

con trasmettitore manuale

con comando del motore

Produttore

Kit ACTO 600D scorrevoli 24V 600kg