Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY311114
Cod. Produttore
311114
Cod. EAN
3414972358545

Informazioni di prodotto

KIT 4 CASSETTI BATTERIA 9AH LL
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scopri il KIT 4 CASSETTI BATTERIA 9AH LL, un prodotto innovativo della nostra gamma di materiali elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo kit è progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. La sua capacità di 9Ah lo rende ideale per una varietà di applicazioni, offrendo una soluzione efficace per le tue esigenze energetiche. Con un design funzionale, il KIT 4 CASSETTI BATTERIA è perfetto per chi cerca efficienza e affidabilità nel settore elettrico.

connettore d'ingresso

allacciamento fisso

forma costruttiva

apparecchio fisso

altezza

240 mm

profondità

280 mm

larghezza

568 mm

Produttore

KIT 4 CASSETTI BATTERIA 9AH LL