Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Accessori /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYRAYKJOINTL25
Cod. Produttore
RAYKJOINTL25
Cod. EAN
8032853656044

Informazioni di prodotto

KING JOINT L25 - Giunto cilindrico in linea IPX8 preriempito in gel.

Documentazione tecnica

Giunto cilindrico preriempito con gel completo di morsettiera, per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IPX8. Ideale per installazione interrata anche in presenza d'acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 210x65. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 5x10-25 Diametro min.-max. cavi (mm): max 31

numero di conduttori

5

senza alogeni

sezione nominale del conduttore

4 mm²

serie di tensioni

0,6/1 kV

esecuzione

gel

conduttore di protezione

accessori di collegamento

connettore a vite

materiale isolante

plastica

Produttore

KING JOINT L25