Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH755200
Cod. Produttore
755200
Cod. EAN
4013364000087

Informazioni di prodotto

KFP 25 M12

Documentazione tecnica

Il DEH755200 è un prodotto della famiglia KFP 25 M12, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo si distingue per la sua robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche, il DEH755200 offre una soluzione efficiente e sicura per le tue esigenze. Con un design funzionale e una finitura impeccabile, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca performance senza compromessi.

forma costruttiva

diritto

tipo di montaggio

con filettatura interna

max. corrente di corto circuito

42.0 kA

collegamento del dispositivo di alimentazione e protezione climatica

punto fisso sferico 25 mm

Produttore

KFP 25 M12