Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYKELVINM4
Cod. Produttore
KELVINM4
Cod. EAN
8032853659717

Informazioni di prodotto

KELVIN 6 PZ. + 24 MORSETTI TIPO MAMMUT DA 4 MMQ - Accessorio IPX8 preriempito in gel con morsetti tensione 450/750 V

Documentazione tecnica

Miniaccessorio preriempito in gel per l'isolamento e la sigillatura di morsetti di varie tipologie. Grado di protezione IPX8. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 52x53x29. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 3x4

numero di conduttori

3

senza alogeni

sezione nominale del conduttore

4 mm²

esecuzione

gel

serie di tensioni

0,6/1 kV

conduttore di protezione

accessori di collegamento

connettore a vite

materiale isolante

plastica

Produttore

KELVIN 6 PZ + 24 MORS. MAMMUT DA 4