Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX0201472
Cod. Produttore
0201472
Cod. EAN
4017918098476

Informazioni di prodotto

Ponticello a catena

Documentazione tecnica

Ponticello a catena, passo: 6 mm, numero poli: 1, colore: color argento

esecuzione

raccordo trasversale

numero di morsetti cavallottati

1

tipo di montaggio

avvitabile

dimensione modulare

6 mm

Produttore

KB-6 PONTICELLO A CATENA SINGOLO PO