Prodotti /

Cod. Rexel
HUK69752
Cod. Produttore
69752

Informazioni di prodotto

JZ-604-FCY TC TRAY CABLE black 4 G 1 mm²

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

1 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma del conduttore

tondo

numero di fili

4

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

schermo

materiale del rivestimento

PVC

colore del rivestimento

nero

conservazione dell'isolamento

no

ottenimento della funzione

no

diametro esterno circa

9.7 mm

resistente alla fiamma

no

tensione nominale U0

600 kV

tensione nominale U

600 kV

conduttore di protezione

Produttore

JZ-604-FCY TC TRAY CABLE 4G1 QMM (1