Prodotti /

Cod. Rexel
HUK69751
Cod. Produttore
69751

Informazioni di prodotto

JZ-604-FCY TC TRAY CABLE black 3 G 1 mm²

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

1 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma del conduttore

tondo

numero di fili

3

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

schermo

materiale del rivestimento

PVC

colore del rivestimento

nero

conservazione dell'isolamento

no

ottenimento della funzione

no

diametro esterno circa

9 mm

resistente alla fiamma

no

tensione nominale U0

600 kV

tensione nominale U

600 kV

conduttore di protezione

Produttore

JZ-604-FCY TC TRAY CABLE 3G1 QMM (1