Prodotti /

Cod. Rexel
HUK83675
Cod. Produttore
83675

Informazioni di prodotto

JZ-603 grey 7 G 1 mm²

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

10 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C