Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
HUK83104
Cod. Produttore
83104

Informazioni di prodotto

JZ-602 grey 9 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

9

diametro esterno circa

11.5 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

Produttore

JZ-602 9G1.5 QMM (16 AWG) GREY