Prodotti /

Cod. Rexel
HUK83033
Cod. Produttore
83033

Informazioni di prodotto

JZ-602 grey 5 G 10 mm²

Documentazione tecnica

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

18.3 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

10 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C