Prodotti /

Cod. Rexel
HUK83095
Cod. Produttore
83095

Informazioni di prodotto

JZ-602 grey 12 G 0.5 mm²

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

12

diametro esterno circa

9.8 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

JZ-602 12G0.5 QMM (20 AWG) GREY