Prodotti /

Cod. Rexel
HUK89920
Cod. Produttore
89920

Informazioni di prodotto

JZ-602-RC black 4 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

8 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

JZ-602 RC 4G1.5 QMM (16 AWG) BLACK