Prodotti /

Cod. Rexel
HUK82956
Cod. Produttore
82956

Informazioni di prodotto

JZ-602-CY grey 4 G 4 mm²

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

13.3 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

4 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

JZ-602-CY 4G4 QMM (12 AWG) GREY