Prodotti /

Cod. Rexel
HUK11551
Cod. Produttore
11551

Informazioni di prodotto

JZ-600-Y-CY black 7 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

14.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C