Prodotti /

Cod. Rexel
HUK11575
Cod. Produttore
11575

Informazioni di prodotto

JZ-600-Y-CY black 3 G 2.5 mm²

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

12.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

1000 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C