Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Cavo Tipo Imballo 832
Cavo in bobina 1
marcatura filo
cifre
numero di fili
3
diametro esterno circa
10.8 mm
resistente alla fiamma
no
classe del conduttore
cl. 5 = a filo sottile
sezione nominale del conduttore
1.5 mm²
colore del rivestimento
grigio
tensione nominale U
1000 V
senza fumo secondo EN 61034-2
schermatura su ritorcitura
intrecciato
conduttore di protezione
temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa
-40 °C
temperatura esterna cavo ammiss., in movimento
-15 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te