Prodotti /

Cod. Rexel
HUK12772
Cod. Produttore
12772

Informazioni di prodotto

JZ-600 HMH black 3 G 2.5 mm²

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

10.1 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

nero

tensione nominale U

1000 V

senza fumo secondo EN 61034-2

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C