Prodotti /

Cod. Rexel
HUK11724
Cod. Produttore
11724

Informazioni di prodotto

JZ-500 HMH-C grey 4 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

8.1 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C