Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATJM60400-3CR
Cod. Produttore
JM60400-3CR
Cod. EAN
0051712387057

Informazioni di prodotto

JM60400-3CR

Documentazione tecnica

accessori fusibile, Blocco portafusibile, Bassa tensione, 400 A, AC 600 V, J, 3P, UL, Modulare, lama coltello, Cartucce fusibile LPJ-SP, PJ-SPI, JKS, DFJ, potere di apertura 200 kA, Corpo termoplastico, Accessori opzionali Coperchio di protezione IP20 contro i contatti con le dita

numero di poli

3

corrente di dimensionamento

400 A

Serie

Bussmann_Series

Produttore

JM60400-3CR