Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATJKS-45
Cod. Produttore
JKS-45
Cod. EAN
5027590062947

Informazioni di prodotto

JKS-45 FUS. NA, LIMITRON, FAST ACTING CLASS

Documentazione tecnica

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 45 A, AC 600 V, 27 x 60 mm, Class J, UL, rapido, ideale per applicazioni industriali e commerciali critiche con specifici requisiti di limitazione della corrente, potere di apertura 200 kA

corrente di dimensionamento

45 A

tensione di dimensionamento

600 V

Serie

Bussmann_Series

Produttore

JKS-45 FUS. NA, LIMITRON, FAST ACTI