Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATJKS-200
Cod. Produttore
JKS-200
Cod. EAN
5027590445054

Informazioni di prodotto

JKS-200 FUS. NA, LIMITRON, FAST ACTING CLAS

Documentazione tecnica

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 200 A, AC 600 V, 38 x 146 mm, Class J, UL, rapido, ideale per applicazioni industriali e commerciali critiche con specifici requisiti di limitazione della corrente, potere di apertura 200 kA

corrente di dimensionamento

200 A

tensione di dimensionamento

600 V

Serie

Bussmann_Series

Produttore

JKS-200 FUS. NA, LIMITRON, FAST ACT