Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATJKS-15
Cod. Produttore
JKS-15
Cod. EAN
5027590445009

Informazioni di prodotto

JKS-15 FUS. NA, LIMITRON, FAST ACTING CLASS

Documentazione tecnica

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 15 A, AC 600 V, 21 x 57 mm, Class J, UL, rapido, ideale per applicazioni industriali e commerciali critiche con specifici requisiti di limitazione della corrente, potere di apertura 200 kA

corrente di dimensionamento

15 A

tensione di dimensionamento

600 V

Serie

Bussmann_Series

Produttore

JKS-15 FUS. NA, LIMITRON, FAST ACTI