Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206561600
Cod. Produttore
2206561600
Cod. EAN
8016535080921

Informazioni di prodotto

JET 230 656 LED 50W 4K CLD CELL BIA

Documentazione tecnica

JET 230 656 LED 46W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

diametro esterno

230 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

110 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

JET 230 656 LED 45W 4K CLD BIA