Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206816000
Cod. Produttore
2206816000
Cod. EAN
8016535078652

Informazioni di prodotto

JANUS ECO 681 6W CLD CELL CRO

Documentazione tecnica

JANUS ECO 681 6W CLD CROPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

80 mm

altezza/profondità

125 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

JANUS ECO 681 6W CLD CRO