Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206323300
Cod. Produttore
2206323300
Cod. EAN
8016535157524

Informazioni di prodotto

JANUS 632 LED 6,5W 3K CELL-DI NERO

Documentazione tecnica

JANUS 632 LED 6,5W 3K CLD-DI NEROPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

altezza/profondità

125 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

80 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tipo di dimmerazione

1-10 V

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

JANUS 632 LED 7W 3K CLD-DI NERO