Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2216791000
Cod. Produttore
2216791000
Cod. EAN
8016535094584

Informazioni di prodotto

ISPOT 2 COM 1679 LED 11W 4K CELL-DI BIA

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

ISPOT 2 COM 1679 LED 10W 4K CELL-DI