Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
altezza/profondità
102 mm
diametro esterno
110 mm
adatto per numero di corpi luminosi
1
tensione nominale
230.000 V 230.000 V
temperatura del colore
4000 K 4000 K
corpo luminoso
LED sostituibile
tipo di dimmerazione
1-10 V
angolo di irraggiamento
a fascio medio 20-40°
classe di protezione
II
tipo di tensione
AC
grado di protezione (IP)
IP44
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te