Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206733000
Cod. Produttore
2206733000
Cod. EAN
8016535095505

Informazioni di prodotto

ISPOT 1 0673 LED 10W 3K CLD CELL-DI NER

Documentazione tecnica

altezza/profondità

80 mm

diametro esterno

110 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

ISPOT 1 0673 LED 10W 3K CLD NER