Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBISB0402CA06
Cod. Produttore
ISB0402CA06
Cod. EAN
8017963163156

Informazioni di prodotto

Centralino DC senza bobina di sgancio, 4_stringhe / 2_uscite 600V
ISB0402CA06 Centralino DC senza bobina di sgancio, 4_stringhe / 2_uscite 600V

larghezza

295 mm

altezza

495 mm

profondità

130 mm

montaggio accanto all’armadio

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

ISB0402CA06 QUADRO DC 4 IN 2 OUT 6