Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBISA0402CA06
Cod. Produttore
ISA0402CA06
Cod. EAN
8017963163125

Informazioni di prodotto

Centralino DC con bobina di sgancio, 4_stringhe / 2_uscite,600V
ISA0402CA06 Centralino DC con bobina di sgancio, 4_stringhe / 2_uscite,600V

larghezza

295 mm

altezza

495 mm

profondità

130 mm

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

ISA0402CA06 QUADRO DC 4 IN 2 OUT 60