Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBISA0201CA10
Cod. Produttore
ISA0201CA10
Cod. EAN
8017963162722

Informazioni di prodotto

Centralino DC con bobina di sgancio, 2_stringhe / 1_uscita,1000V
ISA0201CA10 Centralino DC con bobina di sgancio, 2_stringhe / 1_uscita,1000V

larghezza

370 mm

altezza

295 mm

profondità

130 mm

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

ISA0201CA10 QUADRO DC 2 IN 1 OUT 10