Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41173500
Cod. Produttore
41173500
Cod. EAN
8012952677027

Informazioni di prodotto

IRIDIO-SIM 1720 SAP-E 70 CNR-L NERO

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

156 mm

lunghezza

440 mm

larghezza

300 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

2000 K 2000 K

portalampada

E27

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

IRIDIO-SIM 1720 SAP-E 70 CNR-L NERO