Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41173600
Cod. Produttore
41173600
Cod. EAN
8012952060799

Informazioni di prodotto

IRIDIO-SIM 1720 FLC 42T E CELL NERO

Documentazione tecnica

altezza/profondità

156 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

440 mm

larghezza

300 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

IRIDIO-SIM 1720 FLC 42T E CELL NERO