Prodotti /

Cod. Rexel
AITC152002/1200
Cod. Produttore
152002/1200
Cod. EAN
8010703394261

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici in corrente continua Elevata protezione contro spike di rete fino a 8kV
Alimentatore indipendente IP68. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di cavi da 400 mm su primario e secondario per il collegamento. PFC attivo. Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

impregnato

grado di protezione (IP)

IP68

classe di protezione

II

potenza d’uscita

12 W

gamma di tensione d’uscita

10 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per corrente costante

adatto per uso esterno

altezza

31 mm

larghezza

80 mm

lunghezza

143 mm

Produttore

IPR1 60/1200 SV LO ALIMENTATORE ELE