Prodotti /

Cod. Rexel
AITC152001/1200
Cod. Produttore
152001/1200
Cod. EAN
8010703394216

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici in corrente continua Elevata protezione contro spike di rete fino a 8kV
Alimentatore indipendente IP68. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di cavi da 400 mm su primario e secondario per il collegamento. PFC attivo. Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.

gamma di tensione d’uscita

10 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per corrente costante

adatto per uso esterno

altezza

31 mm

larghezza

80 mm

lunghezza

143 mm

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

impregnato

grado di protezione (IP)

IP68

classe di protezione

II

potenza d’uscita

12 W

Produttore

IPR1 60/1200 SV ALIMENTATORE ELETTR