Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1099/461
Cod. Produttore
1099/461
Cod. EAN
8021156067381

Informazioni di prodotto

IP 5M AF 2.8-12MM DOME PRO
Telecamera dome, serie PRO, IP, 5M ottica motorizzata 2.8-12mm

altezza

150 mm

diametro

77 mm

tensione di alimentazione

12 V

con segnalatore di movimento video

con lampada IR

numero di punti immagine (megapixel)

5

grandezza della distanza focale

2.8

tipo di tensione

DC

colore

Bianco

caratteristica del sistema di immagine

infrarosso

sistema d’immagine

PAL

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

trasmissione

TCP/IP

luogo d’impiego

universale

tipo di montaggio

parete/soffitto

esecuzione

EV014702

Produttore

IP 5M AF 2.8-12MM DOME PRO