Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14013.SL
Cod. Produttore
14013.SL
Cod. EAN
8007352320239

Informazioni di prodotto

Invertitore 1P 16AX Silver

Documentazione tecnica

Invertitore 1P 16 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile, Silver. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

corrente di dimensionamento

16 A

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di bascule di azionamento

1

tensione nominale

250 V

tipo di circuito

interruttore incrociato

tipo di comando

bascula/tasto

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

brillante

colore

argento

illuminazione

opzionale

funzione di illuminazione

controllo e orientamento

tipo di illuminazione

non fornito

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

tipo di collegamento

morsetto a vite

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

39 mm

profondità di incasso

24 mm

codice RAL (simile)

9006

interruttore a tasto

senza alogeni

Produttore

Invertitore 1P 16AX Silver Plana

€ 12,39 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info