Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Linea /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero dei moduli (per costruzione modulare)
1
numero di bascule di azionamento
codice RAL (simile)
7021
tensione nominale
250 V
corrente di dimensionamento
1000 A
corrente di commutazione per lampade fluorescenti
10 AX
larghezza dell'apparecchio
22.30 mm
altezza dell'apparecchio
52.80 mm
profondità dell'apparecchio
41.20 mm
profondità di incasso
35.50 mm
senza alogeni
interruttore a tasto
tipo di circuito
interruttore incrociato
composizione
dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti
tipo di montaggio
incassato
tipo di fissaggio
bloccare in posizione
materiale
plastica
qualità del materiale
materiale termoplastico
superficie
non trattato
esecuzione della superficie
opaco
colore
nero
casella di testo/superficie di marcatura
no
illuminazione
opzionale
funzione di illuminazione
controllo e orientamento
tipo di illuminazione
LED sostituibile
adatto per grado di protezione (IP)
IP40
tipo di collegamento
morsetto a vite
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te