Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Linea /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30012.G
Cod. Produttore
30012.G
Cod. EAN
8007352674554

Informazioni di prodotto

Invertitore 1P 10AX allineato nero

Documentazione tecnica

Invertitore 1P 10 AX 250 V~ allineato illuminabile, tasto sostituibile, nero. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7021

tensione nominale

250 V

corrente di dimensionamento

1000 A

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

larghezza dell'apparecchio

22.30 mm

altezza dell'apparecchio

52.80 mm

profondità dell'apparecchio

43.85 mm

profondità di incasso

35.50 mm

senza alogeni

interruttore a tasto

tipo di circuito

interruttore incrociato

tipo di comando

bascula/tasto

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

nero

casella di testo/superficie di marcatura

no

illuminazione

opzionale

funzione di illuminazione

controllo e orientamento

tipo di illuminazione

LED sostituibile

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

tipo di collegamento

morsetto a vite

Produttore

INVERTITORE 1P 10AX ALLINEATO NERO

€ 15,54 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info