Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Cod. Rexel
ON3G3RVPFI3100S
Cod. Produttore
3G3RVPFI3100SE
Cod. EAN
4549734793759

Informazioni di prodotto

inverter- Filtro E7F7L7G7 400 V. 100 A

Documentazione tecnica

Filtro EMC per inverter E7 / F7 / L7 / G7 380 V

Produttore

INVERTER- FILTRO E7/F7/L7/G7 400 V,