Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
apertura forzata
funzione di commutazione
organo di comando a scatto rapido
forma della scatola
blocco
materiale della scatola
metallo
rivestimento scatola
verniciato
esecuzione dell’elemento di azionamento
pulsante a rotella
grado di protezione (IP)
IP67
numero di contatti di riposo
1
numero di contatti di chiusura
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te