Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD129282300000
Cod. Produttore
129282300000
Cod. EAN
8012823330013

Informazioni di prodotto

OROLOGIO ASTRO DIGIT. DIN 36MM 2CO

Documentazione tecnica

Interruttore orario Finder cod: 129282300000 appartente alla SERIE 12
Descrizione della serie: Giornaliero Settimanale Funzione "Astro" Versione meccanica e elettronica 1 o 2 contatti Montaggio su barra 35 mm

Serie

Serie 12

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Interruttore orario AC (50/60Hz) 230 V