Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Interruttori orari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD123182300007
Cod. Produttore
123182300007
Cod. EAN
8012823329994

Informazioni di prodotto

OROLOGIO SETTIMANALE 72X72MM 1CO 60MIN

Documentazione tecnica

Interruttore orario elettromeccanico a cavalieri N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Montaggio: incasso in pannello frontale 72x72 mm numero di canali: 1 programma settimanale: sì programma annuale: no Numero moduli DIN: 4 programma 60 min: no programma 24 h: sì con sincronizzazione di rete: no controllato al quarzo: no cambio automatico ora estiva/invernale: no comando manuale: sì tipo di tensione di alimentazione: AC contatto privo di potenziale (pulito): sì tensione di alimentazione: da 120 a 230 V. frequenza della tensione di alimentazione: da 50 a 60 Hz. riserva di marcia in ore: 100 tempo di commutazione minimo canale 1: 60 min. corrente di commutazione nominale a 250 V AC: 16 A. divisione del disco di programma 1: 168 min. Grado di protezione: IP20 scostamento giornaliero orologio: 1.5 s.

comando manuale

programma 24 h

programma settimanale

larghezza

72 mm

altezza

91.5 mm

profondità

51.4 mm

numero di canali

1

larghezza in unità di suddivisione

4

riserva di marcia in ore

100

tempo di commutazione minimo canale 1

60 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

divisione del disco di programma 1

168 min

scostamento giornaliero orologio

1.5 s

tipo di montaggio

incasso in pannello frontale 72x72 mm

esecuzione del contatto

contatto invertitore

tipo di tensione di alimentazione

AC

frequenza della tensione di alimentazione

50 Hz

tensione di alimentazione

120 V

contatto di commutazione a potenziale zero

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Interruttore orario AC (50/60Hz) 230 V