Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
resistenza a corrente impulsiva
3 kA
numero di poli (totale)
2
numero di poli protetti
1
categoria di sovratensione
3
corrente di guasto nominale
16 A
corrente di dimensionamento
classe di limitazione energetica
tensione di dimensionamento
230 V
potere di interruzione nominale secondo EN 60898
3000 kA
tipo di corrente di guasto
A
frequenza
50/60 Hz
caratteristica di intervento
C
grado di protezione (IP)
IP40
tipo di tensione
AC
profondità di incasso
38 mm
adatto per installazione a incasso
conduttore neutro a connessione
montaggio a incasso
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te