Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14411.16
Cod. Produttore
14411.16
Cod. EAN
8007352107953

Informazioni di prodotto

Interruttore MTDiff.1P+N C16 10mA bianco

Documentazione tecnica

Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 16, 120-230 V~ 50-60 Hz, IΔn 10 mA, p.i. 3000 A, bianco - 2 moduli

tensione di dimensionamento

230 V

categoria di sovratensione

3

corrente di guasto nominale

16 A

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

3000 kA

numero di poli protetti

1

corrente di dimensionamento

16 A

numero di poli (totale)

2

classe di limitazione energetica

1

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

tipo di corrente di guasto

A

frequenza

50/60 Hz

caratteristica di intervento

C

grado di protezione (IP)

IP40

tipo di tensione

AC

profondità di incasso

38 mm

adatto per installazione a incasso

conduttore neutro a connessione

montaggio a incasso

Produttore

Interruttore MTDiff.1P+N C16 10mA bianco Plana