Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero di poli (totale)
2
numero di poli protetti
1
potere di interruzione nominale secondo EN 60898
3000 kA
tensione di dimensionamento
230 V
resistenza a corrente impulsiva
3 kA
classe di limitazione energetica
corrente di guasto nominale
10 A
categoria di sovratensione
3
corrente di dimensionamento
tipo di corrente di guasto
A
frequenza
50/60 Hz
caratteristica di intervento
C
grado di protezione (IP)
IP40
tipo di tensione
AC
profondità di incasso
38 mm
conduttore neutro a connessione
adatto per installazione a incasso
montaggio a incasso
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te