Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Eikon /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20411.10.N
Cod. Produttore
20411.10.N
Cod. EAN
8007352286429

Informazioni di prodotto

Interruttore MTDiff. 1P+N C10 10mA Next

Documentazione tecnica

Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 10, 120-230 V~ 50-60 Hz, IΔn 10 mA, p.i. 3000 A, Next - 2 moduli

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

3000 kA

categoria di sovratensione

3

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

numero di poli (totale)

2

corrente di guasto nominale

10 A

classe di limitazione energetica

1

tensione di dimensionamento

230 V

numero di poli protetti

1

corrente di dimensionamento

10 A

tipo di corrente di guasto

A

frequenza

50/60 Hz

caratteristica di intervento

C

grado di protezione (IP)

IP40

tipo di tensione

AC

profondità di incasso

38 mm

conduttore neutro a connessione

adatto per installazione a incasso

montaggio a incasso

Produttore

Interruttore MTDiff. 1P+N C10 10mA Next