Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14405.06
Cod. Produttore
14405.06
Cod. EAN
8007352107854

Informazioni di prodotto

Interruttore MT 1P+N C6 120-230V bianco

Documentazione tecnica

Interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 6, 120-230 V~ 50-60 Hz, p.i. 1500 A, bianco

numero di poli (totale)

2

corrente di dimensionamento

6 A

tensione di dimensionamento

230 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

2 kA

classe di limitazione energetica

1

categoria di sovratensione

3

numero di poli protetti

1

frequenza

50 Hz

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

profondità di incasso

38 mm

larghezza in unità di suddivisione

1

adatto per installazione a incasso

conduttore neutro a connessione

Produttore

Interruttore MT 1P+N C6 120-230V bianco Plana